Cheie dinamometrică electronică / pentru unghiul de rotaţie, cu afişaj separat şi cablu de conexiune E-Torc QR, Moment de torsiune maxim: 12Nm

Cod articol.: 655001 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 91,80 € /buc.
  • 198,00 € /buc.
  • 164,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 1 %
Interval cuplu min. 1,5 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 1 %
Rezoluţie de afişare 0,01 Nm
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %; 1 %
Lungimea totală L 263 mm
Greutate totală 500 g
Interfaţă USB; Wi-Fi
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Serie E-torc
Denumirea producătorului E-Torc QR
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 203 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 185,5 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 17,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1,5
Cuplu max., Nm 12
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) 3/8 inch
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Procent; Procent
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate da
Dimensiune afişaj 4,3 inch
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback de indicare
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie; Limita de elasticitate
Afişare digital
Intervalul de cuplu max. 12 Nm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 655001 12
EAN / GTIN 4002805936597
Număr producător 3034631
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Execuţie:

E-Torc Q / QR este o cheie electronică performantă de măsurare a momentului / unghiului de rotaţie, cu senzori de ultimă generaţie şi ecran TFT de 4,3 inch. Operare la alegere prin funcţie tactilă sau prin taste hardware. Este posibilă reprezentarea curbelor şi evaluarea direct pe instrumentul de măsură. Sunt posibile seturi de parametri cu date ilustrate.
Datele sunt transmise prin wi-fi (2,4 şi 5GHz) sau prin miniport USB între cheia dinamometrică şi programul software staţionar de operare al calculatorului (începând de la Windows® 7).
Generarea semnalului se face optic, prin bare de progres virtuale, acustic prin bipuri şi senzorial prin vibraţie. Contorul de sarcină şi data ultimei calibrări efectuate pot fi văzute prin intermediul meniului.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.

Funcţionare:

  • Control al momentului de rotaţie
  • Control al momentului / unghiului de rotaţie
  • Monitorizarea limitei de elasticitate: Determinarea limitei de elasticitate a îmbinării filetate pe baza raportului creşterilor.
  • Moment de desfacere: Toate procedurile conform VDI/VDE 2645 Fila 3.
  • Desfacere / strângere: Determinarea momentului rezidual al unei îmbinări înşurubate de ex. după sarcina de lucru.

Aplicaţie:

Pentru analiză şi drept cheie a calităţii. În domeniul cercetării şi dezvoltării, E-Torc Q / QR elimină testele de montaj costisitoare. Testele de înşurubare pentru determinarea specificaţiilor de strângere pot fi efectuate şi documentate direct pe componentă.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv clichet reversibil, cablu de alimentare, cablu de date, memorie 4 GB, stick USB cu documentaţii, instrucţiuni de utilizare şi program software pentru evaluare şi operare.
Cu ecran şi cablu de conexiune în cutie GEDORE.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi cerinţele specifice ţării!
Accesorii disponibile la cerere.