{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 12 Nm | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
| Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
| Rozhranie | USB rozhranie | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Séria | E-torc | |
| Celková dĺžka L | 263 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1,5 Nm - 12 Nm | |
| Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
| Hmotnosť | 500 g | |
| Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
| Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
| Ukazovateľ | digitálna | |
| Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
| Princíp spúšťania | vibračný motor | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
| Meracia technika | elektronický | |
| Údaje protokolovateľné | áno | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
| Spätná väzba | so zobrazením | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
| Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia; Medza klzu; Moment pretočenia | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 185,5 mm | |
| Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 203 mm | |
| Druh produktu | Momentové kľúče |
| Číslo položky | 655001 12 | |
| EAN/GTIN | 4002805936597 | |
| Číslo výrobcu | 3034631 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de |