Chave de torque/ângulo eletrónica, com mostrador separado e cabo de ligação E-Torc QR, binário máximo: 12

N.º do artigo: 655001 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 107,41 € /pçs.
  • 191,88 € /pçs.
  • 231,66 € /pçs.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±1
  • Precisão de medição do ângulo de rotação: ±1
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 12 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±1 %
Precisão de medição do ângulo de rotação ±1 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Interface Interface USB
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série E-torc
Comprimento total L 263 mm
Faixa de binário 1,5 Nm - 12 Nm
Resolução 0,01 Nm
Peso 500 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação digital
Sinalização de ativação visual; sonoro; háptico
Princípio de libertação Motor de vibração
Alimentação de energia A bateria recarregável
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição eletrónico
Dados protocoláveis sim
Ajuste do valor de libertação digital, ajustável
Feedback indicador
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Binário; Ângulo de rotação; Limite de elasticidade; Binário contínuo
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma Norma de fábrica
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 185,5 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 203 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 655001 12
EAN/GTIN 4002805936597
Número do fabricante 3034631
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Versão:

O E-torc Q / QR é uma poderosa chave eletrónica de medição de binário / ângulo com tecnologia de sensor de última geração e um ecrã TFT de 4,3 polegadas. Funcionamento através de teclas de função ou de hardware. Visualização e avaliação de forma de onda diretamente no equipamento de medição possível. São possíveis conjuntos de parâmetros com dados de imagem.
Os dados são trocados entre a chave dinamométrica e o software operativo do PC estacionário (Windows® 7 ou superior) via Wi-Fi (2,4 e 5 GHz) ou porta mini-USB.
A sinalização é efetuada visualmente, através de barras de deslocamento virtuais, acusticamente através de sinal sonoro e sensorial, através de vibração. O contador de carga e a data da última calibração efetuada podem ser vistos através do menu.
Unidades de medida: Nm, lbfft.

Função:

  • Controlo de binário
  • Controlo do binário/ângulo de rotação
  • Monitorização do limite de rendimento: Determinação do limite de linha da conexão aparafusada com base no quociente de diferença.
  • Binário contínuo: Todos os procedimentos de acordo com VDI/VDE 2645 folha 3.
  • Soltar/apertar: Determinação do valor de binário de uma ligação de parafuso, por exemplo, após a carga operacional.

Vantagem:

Como chave de análise e qualidade. Em pesquisa e desenvolvimento, o E-torc Q / QR poupa uma configuração de teste cara. Os testes de aparafusamento para determinar as especificações de aperto podem ser realizados e documentados diretamente no componente.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Material fornecido:

Incluindo roquete de encaixe, cabo de carregamento, cabo de dados, memória de 4 GB, pen USB com documentação, Instruções de funcionamento, avaliação e software operativo.
Com ecrã e cabo de ligação na caixa GEDORE.

Nota:

Por favor, note diferentes requisitos específicos de cada país!
Acessórios a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados