{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | uvex rubiflex | |
Inhalt | 1 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 8 | |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Baumwolle | |
Länge | 350 mm | |
Stärke | 0,4 mm | |
Farbe | schwarz / blau | |
Verwendung | mehrweg | |
Futtermaterial | Baumwolle | |
Gewicht | 138 g | |
Nassgriff | sehr gut | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 30-40 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094752 8 | |
EAN / GTIN | 4048612024843 | |
Herstellernummer | 6055708 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex rubiflex S XG35B, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.786 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 350 mm | 330 mm |
Material | Nitril | Nitril |
Stärke | 0,4 mm | 0,38 mm |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | Typ B (JKL) |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe | Chemikalienschutzhandschuhe |