GARANT GridLine: Betriebseinrichtung mit System

Das Einrichtungskonzept GARANT GridLine ermöglicht Ihnen die flexible Gestaltung Ihrer Betriebsstätte, ohne dabei Abstriche beim Design machen zu müssen. Stellen Sie sich Ihr Wunschkonzept individuell zusammen – durch das Baukastenprinzip der Komponenten profitieren Sie von vielfältigen Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.


Diese Vorteile überzeugen:

  • Einheitliches Rastersystem: Erleichtert eine perfekte Planung nach dem Baukastenprinzip.
  • Komplett modular: Vielfältige Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.
  • Höchste Funktionalität: Innovative Detaillösungen für mehr Effizienz und optimiertem Workflow.

Einrichtungskonzept mit einheitlichem Rastersystem für höchste Flexibilität

Betriebseinrichtungen der GARANT GridLine-Serie basieren auf dem 25-mm-Rastersystem. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, alle Komponenten modular zusammenzustellen – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Das Rastersystem kann sowohl innen als auch außen angewendet werden, denn die Schränke haben einheitliche Gehäuseabmessungen und Einteilungsmaterialien passen in jede Schublade. Die Produkte sind zudem ergonomisch, benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und optisch ansprechend. Denn ein funktionaler und schön gestalteter Arbeitsplatz fördert die Motivation der Mitarbeiter.

  • Einheitliche Gehäuseabmessungen
  • Einteilungsmaterialien passen in jede Schublade
  • Ergonomisch
  • Benutzerfreundlich
  • Modern

Modern mit Raum für Individualität


Damit sich neue Betriebseinrichtungen auch farblich problemlos in neue Umgebungen einfügen, haben wir als Standardfarbe für GARANT Betriebseinrichtungen ein modernes Anthrazit gewählt. Damit lassen sich Betriebseinrichtungen von GARANT GridLine mit allen bereits vorhandenen Farben harmonisch kombinieren. Zudem gibt es die bekannten zehn Farbvarianten ohne Aufpreis. Mit GARANT GridLine bietet die Hoffmann Group klare Strukturen und dennoch viel Raum für Individualität und künftige Veränderung.

GARANT GridLine ToolCars

Diese Werkstattwägen sind rollende Organisationstalente.

GARANT GridLine Werkbänke

Egal ob modular, elektrisch höhenverstellbar oder elektrisch fahrbar, für Jeden gibt es das passende Modell.

GARANT GridLine Schränke

Eine neue Dimension der Betriebseinrichtung. Die GARANT GridLine Schränke.

Entdecken Sie das modulare GARANT GridLine System

  • Werkstattwägen
  • Werkbänke und Arbeitsplätze
  • Werkzeugschränke

Expertenwissen zum Download - sofort und kostenlos!

Werkzeugeinlagen

Werkzeugeinlagen: 4 Vorteile, die Ihre Produktivität nach vorne bringen
Kostenlos herunterladen

5S-Methode

5S-Methode einsetzen: Die 5 wichtigsten Vorteile

Kostenlos ansehen

Kennzeichnung

Tipps und Tricks für die korrekte Kennzeichnung im Betrieb

Kostenlos ansehen

Beleuchtung

5 Tipps zur richtigen Beleuchtung am Arbeitsplatz

Kostenlos ansehen

Lassen Sie sich von unseren Betriebseinrichtungs-Experten beraten

Zur Betriebseinrichtungs-Fachberatung

Nutzen Sie das umfassende Wissen unserer Betriebseinrichtungs-Fachberater. Sie erhalten eine kompetente Beratung von der Bedarfsanalyse über die 3D-Planung bis hin zur Montage.

Zum interaktiven Produktberater

Informieren Sie sich hier über das GARANT GridLine Betriebseinrichtungs-System, das GARANT Tool24 Warenausgabesystem, eForm Hartschaumeinlagen, eShape Individuelle Arbeitsplatten und G-ELS Schließsysteme.

Design, das überzeugt

Das GARANT ToolCar aus der GridLine-Serie kommt auch bei Designern gut an. 2018 hat der Werkstattwagen erst die Jury des international anerkannten iF Design Awards überzeugt. Das Gremium des renommierten Red Dot Awards hat ihn ebenfalls 2018 für seine hohe Designqualität und Funktionalität prämiert. Und zu guter Letzt wurde er für sein modernes, robustes Design, gepaart mit hoher Funktionalität, mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet.

Die größte Ehre ist aber sicherlich die Auszeichnung der kompletten GridLine-Serie mit dem iF Design Award 2019 und dem German Design Award 2020. Der bis ins Detail durchdachte und konsequent umgesetzte modulare Systemcharakter sowie die moderne Designsprache mit ihren hochwertigen, matten Metalloberflächen haben die Jury überzeugt.

Weitere Informationen

Zubehör GARANT easyFix

Organisieren Sie mit den GARANT easyFix Haken, Haltern, Boards und Boxen Ihre Arbeitsplätze ordentlich und effizient.

GARANT GridLine Magazin: Werkbänke und Werkstattwagen

Erfahren Sie mehr zu den GARANT GridLine Werkbänken und dem ToolCar.

GARANT GridLine Magazin: Schränke

Erfahren Sie mehr zu den GARANT GridLine Flügeltürenschränken, Schiebetürenschränken und Werkzeugschränken.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb