• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Abzieharm fuer U.32T6

Artikel-Nr.: U.32T6GA30
Netto: 50,24 €
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T6GA30
EAN / GTIN 3148516390820
Herstellernummer U.32T6GA30
L-Nummer L60130 5719

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir den gleichzeitigen Austausch aller Abzieharme bei Problemen
  • Die Abzieharme werden einzeln geliefert, ohne Abzieharmhalter
  • Die Abzieharmhalter werden einzeln geliefert

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 4,0
  • H [mm]: 335
  • H1 [mm]: 280
  • B [mm]: 335
  • L [mm]: 24
  • L1 [mm]: 15
  • L2 [mm]: 28,5
  • T [mm]: 280
  • Abzieharme: Option
  • Abzieharmhalter: U.32T6DG
  • Für: U.32T6