1 GRIF.RECH.U.32T6-LONG.335MM

Réf.: U.32T6GA30
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.32T6GA30
EAN / GTIN 3148516390820
Réf. fabricant U.32T6GA30
Article hors catalogue L60130 5719

Description

Description:

  • Forces du produit: Pour votre sécurité, nous vous recommandons de remplacer tous les bras d'extraction en même temps en cas de problème
  • Les bras d'extraction sont livrés séparément, sans support de bras d'extraction
  • Les supports de bras d'extraction sont livrés séparément.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 4,0
  • H [mm]: 335
  • H1 [mm]: 280
  • B [mm]: 335
  • L [mm]: 24
  • L1 [mm]: 15
  • L2 [mm]: 28,5
  • T [mm]: 280
  • Bras d'extraction: option
  • Porte bras d'extraction: U. 32 T6DG
  • pour: U.32T6