Reserve afzuigarm voor U.32T6

Artikelnummer: U.32T6GA30
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.32T6GA30
EAN/GTIN 3148516390820
Nummer fabrikant U.32T6GA30
L-nummer L60130 5719

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid raden wij aan alle trekarmen tegelijkertijd te vervangen in geval van problemen
  • De trekarmen worden afzonderlijk geleverd, zonder trekarmhouders
  • De trekarmhouders worden afzonderlijk geleverd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 4,0
  • H [mm]: 335
  • H1 [mm]: 280
  • B [mm]: 335
  • L [mm]: 24
  • L1 [mm]: 15
  • L2 [mm]: 28,5
  • T [mm]: 280
  • Afneembare armen: optie
  • Afneembare armhouder: U. 32 T6DG
  • Voor: U.32T6