• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Einzelunterschrank 6 Schubladen rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBS6T
Netto: 1.205,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBS6T
EAN / GTIN 3662424109195
Herstellernummer JLS3-MBS6T

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaße der Schublade: L. 569 x T. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Zentralverriegelung, mit Gelenkschloss. Auswechselbares Schloss
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Klinken für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBS)

Merkmal:

  • 4 Schubladen: Höhe 60mm = 12 Module
  • 1 Schublade: Höhe 130mm = 3 Module
  • 1 Schublade: Höhe 270mm
  • Gewicht: 75,5kg

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 6 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 60 mm und 2 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm