JLS3 Dulap de bază simplu cu 6 sertare roșu

Cod articol.: JLS3-MBS6T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Sertare; corp
Nuanță, roşu Negru semnal; Roșu semnal; Negru semnal; Roșu semnal
Partea descrisă Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen
Material Tablă de oţel
Culoarea negru; roşu
Cu sertare ja
Număr de sertare 6 buc.
Înălţime frontală a sertarului 130 mm; 270 mm; 60 mm
Înălţimea utilă a sertarelor 130 mm; 270 mm; 60 mm
Sertar echipament interior Cu pereți despărțitori
Ventilația dulapului nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare plăcuţă
Sistemul de blocare poate fi convertit ja
Tip produs Dulăpior rulant
Poziția de montare Fără fixare pe perete și pe podea
Greutate 75,5 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat cu material de compartimentare
Lăţimea totală 722 mm
Adâncimea totală 701 mm
Înălţimea totală 840 mm
Corpus lățime 722 mm
Corpus adâncime 701 mm
Corpus înălțime 840 mm
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBS6T
EAN / GTIN 3662424109195
Număr producător JLS3-MBS6T
L-Număr L60130 106307
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Dimensiunile sertarelor utile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Închidere centrală, cu încuietoare articulată. Încuietoare înlocuibilă
  • Este echipat cu 4 zăvoare pivotante pentru finisaje perfecte
  • Dimensiuni totale: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm cu plintă ridicată JLS3-BASEMBS)

Caracteristică:

  • 4 sertare: înălțime 60mm = 12 module
  • 1 sertar: înălțime 130mm = 3 module
  • 1 sertar: înălțime 270mm
  • Greutate: 75,5kg

Livrare:

  • Furnizat cu 6 separatoare pentru sertare cu înălțimea de 60 mm și 2 separatoare pentru sertare cu înălțimea de 130 mm