{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Skuffer; korpus | |
| Farvetone, rød | Signal sort; Signalrød; Signal sort; Signalrød | |
| Beskrevet del | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | sort; rød | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 6 stk. | |
| Skuffefronthøjde | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Skuffer, nyttehøjde | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Skuffer, interiør | med skillevægge | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | lamellås | |
| Låsesystemet kan konverteres | ja | |
| Produkttype | rullecontainer | |
| Monteringsposition | ingen Væg- og gulvmontering | |
| Vægt | 75,5 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret med opdelingsmateriale | |
| Totalbredde | 722 mm | |
| Samlet dybde | 701 mm | |
| Samlet højde | 840 mm | |
| Korpus, bredde | 722 mm | |
| Korpus, dybde | 701 mm | |
| Korpus, højde | 840 mm | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | JLS3-MBS6T | |
| EAN/GTIN | 3662424109195 | |
| Producentnummer | JLS3-MBS6T | |
| L-nummer | L60130 106307 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |