{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | Tiroirs; corps | |
| Teinte, Rouge | Noir de sécurité; Rouge de sécurité; Noir de sécurité; Rouge de sécurité | |
| Pièce décrite | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | noir; Rouge | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 6 pc. | |
| Hauteur frontale des tiroirs | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Hauteur utile de tiroir HnS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Equipement intérieur des tiroirs | avec cloisons | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à paillettes | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Type de produit | caisson à roulettes | |
| Position de montage | sans fixation murale ni au sol | |
| Poids | 75,5 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration avec matériel de compartimentage | |
| Largeur totale Bg | 722 mm | |
| Profondeur totale Tg | 701 mm | |
| Hauteur totale Hg | 840 mm | |
| Largeur caisson Br | 722 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 701 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 840 mm | |
| À roulettes | non |
| Référence article | JLS3-MBS6T | |
| EAN / GTIN | 3662424109195 | |
| Réf. fabricant | JLS3-MBS6T | |
| Article hors catalogue | L60130 106307 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |