Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954208 5
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile 5 St.
Höhe 75 mm
Breite 200 mm
Länge 500 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 500 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Energieversorgung keine Energieversorgung
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Herstellernummer 954208 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954208: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb