{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 56 | |
| Spannweite min. | 7 mm | |
| Spannweite max. | 24 mm | |
| Drehmoment max. | 60 Nm | |
| Meißelschneidenbreite | 18 mm | |
| für Muttern min. | M4 | |
| für Muttern max. | M14 | |
| Produktart | Mutternsprenger | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 240 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 884900 M4-M14 | |
| EAN / GTIN | 4021176020483 | |
| Herstellernummer | 56-1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |