• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Zange min.D.85mm max.D.140mm L.315mm

Artikel-Nr.: 87531620
Netto: 24,59 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87531620
EAN / GTIN 4005887523501
Herstellernummer 87531620
L-Nummer L60010 6261

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form C
  • Poliert, Griffe mit Kunststoff-Überzug

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Durchmesser max. (mm): 140 mm
  • Durchmesser min. (mm): 85 mm
  • DIN: C85
  • Gr.: J4
  • Länge mm (L): 315 mm
  • Gewicht: 459 g
  • Breite mm (b): 55 mm