Circliptang min.D.85mm max.D.140mm L.320mm

Artikelnummer: 87531620
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87531620
EAN/GTIN 4005887523501
Nummer fabrikant 87531620
L-nummer L60010 6261

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van C.
  • Gepolijst, handgrepen met kunststof coating

Kenmerk:

  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Diameter max. (mm): 140 mm
  • Diameter min. (mm): 85 mm
  • DIN: C85
  • Gr.: J4
  • Lengte [mm): 315 mm
  • Gewicht: 459 g
  • Breedte mm (b): 55 mm