Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky, leštěné, rukojeti s plastovým potahem, 320 mm J4

Artiklové číslo: 87531620
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87531620
EAN / GTIN 4005887523501
Číslo výrobce 87531620
L-číslo L60010 6261

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru C.
  • Leštěná, rukojeti s plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Průměr max. (mm): 140 mm
  • Průměr min. (mm): 85 mm
  • DIN: C85
  • Gr.: J4
  • Délka [mm): 315 mm
  • Hmotnost: 459 g
  • Šířka mm (b): 55 mm