Pince à circlips min.D.85mm max.D.140mm L.320mm

Réf.: 87531620
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87531620
EAN / GTIN 4005887523501
Réf. fabricant 87531620
Article hors catalogue L60010 6261

Description

Description:

  • Convient aux bagues intérieures (alésages) de forme C.
  • Poli, poignées avec revêtement plastique

Caractéristique(s):

  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique
  • Diamètre maxi (mm): 140 mm
  • Diamètre min. (mm): 85 mm
  • DIN: C85
  • Gr.: J4
  • Longueur mm (L): 315 mm
  • Poids: 459 g
  • Largeur mm (b): 55 mm