• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 500 g

Artikel-Nr.: 8598420
Netto: 58,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8598420
EAN / GTIN 4010883859844
Herstellernummer 8598420
L-Nummer L60160 4042

Beschreibung

Beschreibung:

Geschmiedeter Hammerkopf
Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff
Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse, mit Kopfsicherung

Merkmal:

  • Ausführung: Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Kopfgewicht [g]: 500 g
  • Kopfsicherung: Stiftsicherung
  • Stiellänge: 320 mm
  • Stielmaterial: Fiberglas
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein