Martillo de cerrajero con mango de fibra de vidrio, 500 g

Número de artículo: 8598420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8598420
EAN / GTIN 4010883859844
Número del fabricante 8598420
Número L L60160 4042

Descripción

Descripción:

Cabeza de martillo forjada
Mango de fibra de vidrio casi irrompible con empuñadura de plástico
Manga adicional de acero endurecido, con bloqueo de cabeza

Característica:

  • Diseño: Manguito de eje adicional de acero templado
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Peso de la cabeza [g]: 500 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Bloqueo de pasador
  • Longitud del mango: 320 mm
  • Material del mango: Fibra de vidrio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no