slotenmakershamer met glasvezel handvat, 500 g

Artikelnummer: 8598420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8598420
EAN/GTIN 4010883859844
Nummer fabrikant 8598420
L-nummer L60160 4042

Omschrijving

Omschrijving:

Gesmede hamerkop
Bijna onbreekbare fiberglas handgreep met kunststof greep
Extra gehard stalen steelhuls, met kopvergrendeling

Kenmerk:

  • Ontwerp: Extra gehard stalen asbus
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Gewicht kop [g]: 500 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Pin slot
  • Lengte handvat: 320 mm
  • Materiaal handvat: Glasvezel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen