Marteau de serrurier avec manche en fibre de verre, 500 g

Réf.: 8598420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8598420
EAN / GTIN 4010883859844
Réf. fabricant 8598420
Article hors catalogue L60160 4042

Description

Description:

Tête de marteau forgée
Manche en fibre de verre quasiment incassable avec poignée en plastique
Douille de protection supplémentaire du manche en acier trempé, avec sécurité de la tête

Caractéristique(s):

  • Version: Douille de protection du manche supplémentaire en acier trempé
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Poids de la tête [g]: 500 g
  • Sécurité de la tête: Sécurité de goupille
  • Longueur du manche: 320 mm
  • Matériau du manche: Fibre de verre
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non