Multifunktionskamera RC2, Sondenlänge: 30m

Artikel-Nr.: 814878 30
Preis pro 1 Stück
Netto: 881,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Serie RC2
IP Schutzart IP67
Herstellerbezeichnung Runpocam RC2
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter ja
Sensor Kamera CMOS
Anzeige TFT Touchscreen
Auflösung Display 640×480 px
Größe Display 3,5 Zoll
Länge Sonde 30.000 mm
Durchmesser Sonde 13 mm
Bildpunkte 345.000 px
Auflösung Kamera 640×480 px
Länge Kamerakabel 30.000 mm
Blickrichtung max. 0 Grad
Bildöffnungswinkel min. 64 Grad
Bildöffnungswinkel max. 64 Grad
fokussierte Tiefenschärfe min. 30 mm
fokussierte Tiefenschärfe max. 80 mm
Lichtquelle LED-Lampe
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Herstellernummer 10140
Hersteller/verantwortliche Person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RTG ⌀ 6 mm, wie PowerRex (Nr. 814868), Runposticks (Nr. 814877), Runpo1 (Nr. 814865) und Glasfaserstab (Nr. 814882).
  • 3,5 Zoll TFT LCD Farb-Display; Focus Distanz 30 mm – 80 mm.
  • Kamerakopf mit 345000 Pixel (640×480); Bildwinkel 64°.
  • 6× LED im Kamerakopf integriert.
  • Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel).
  • 230V oder Akku-Betrieb.

Verwendung:

Ideal für Leerrohre (ab Innen-⌀ 14 mm), abgehängte Decken, Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektionen.

Lieferumfang:

1 Runpocam RC2 mit Kabel (30 m) inkl. Spule im Systemkoffer, je 1 2-fach USB-Ladestecker 230 V und 12 V (Kfz), 1 USB- Kabel 3 m, 1 LED-AKKU-Hochleistungslampe 320 Lumen inkl. Ladekabel, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpogleiter mit Frontgewinde, 1 Systemgleiter, 1 Magnet Fang-Set, 1 Verbindungsgewinde SET RTG ⌀ 6 mm, 1 Fanghaken, 1 biegsamer Aufsatz 12 cm, 1 Gewindeaufsatz RC2.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb