• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 130 mm

Artikel-Nr.: 77 42 130
Netto: 40,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77 42 130
EAN / GTIN 4003773018773
Herstellernummer 77 42 130
L-Nummer L70010 357

Beschreibung

Beschreibung:

  • für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
  • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
  • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger
  • spitzer Kopf ohne Facette
  • Schneidenhärte ca. 57 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,6mm
  • Backenlänge (B): 18mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 9,5mm
  • Kopfbreite (A): 15mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide ohne Facette