Pince coupante de côté pour l'électronique avec gaines bi-matière 130 mm

Réf.: 77 42 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77 42 130
EAN / GTIN 4003773018773
Réf. fabricant 77 42 130
Article hors catalogue L70010 357

Description

Description:

  • pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • Forme optimisée pour des sensations plus directes
  • charnière entrepassée robuste et sans jeu
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 60 HRC
  • Les gaines minces remontées au niveau de la tête de la pince assurent un guidage sûr et confortable, même entre le pouce et l'index
  • tête pointue, sans biseau
  • dureté des tranchants env. 57 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,3mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,3 - 1,6mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 18mm
  • Épaisseur de la mâchoire (au niveau de l'articulation) (D) : 9,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 15mm
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant sans facette