Elektronica-zijsnijtang met meer-componentengrepen 130 mm

Artikelnummer: 77 42 130
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77 42 130
EAN/GTIN 4003773018773
Nummer fabrikant 77 42 130
L-nummer L70010 357

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor fijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Stress-geoptimaliseerde vormgeving voor een directer werkgevoel
  • stabiele, doordruk- en spelingvrije verbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • de polijst- of spiegelpolijstlaag zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 60 HRC
  • Slanke, naar de kop van de tang verhoogde hulzen bieden een veilige en comfortabele geleiding, zelfs tussen duim en wijsvinger
  • spitse kop zonder facet
  • Hardheid snijkanten ca. 57 HRC.

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,3 mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,6 mm
  • Beklengte (B): 18 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 9,5mm
  • Hoofdbreedte (A): 15mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant zonder afkanting