• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Artikel-Nr.: 72297063000
Netto: 599,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72297063000
EAN / GTIN 4014586893709
Herstellernummer 72297063000
L-Nummer L00010 3670

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierer - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck
  • Unser bester oszillierender MultiMaster inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme Sechskant
  • Werkzeugwechsel QuickIN
  • Amplitude 2 x 1,7°
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,65 kg

Vorteil:

  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
  • Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
  • 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt
  • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
  • Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität

Lieferumfang:

  • 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217)
  • 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 105)
  • 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207)
  • 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073)
  • 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072)
  • 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212)
  • 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081)
  • 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209)
  • 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
  • 1 Zugseil mit Befestigung
  • 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör