Osziller - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Artikelnummer: 72297063000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72297063000
EAN/GTIN 4014586893709
Nummer fabrikant 72297063000
L-nummer L00010 3670

Omschrijving

Omschrijving:

  • Osziller - MM 700
  • multimaster MM 700 1.7 Q bus & truck
  • onze beste oscillerende multimaster inclusief uitgebreide accessoires voor de auto- en bedrijfsvoertuigensector

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 450 W
  • uitgangsvermogen 250 W
  • oscillaties 10 000 - 19 500 1/min
  • gereedschapshouder zeskantig
  • gereedschapswissel QuickIN
  • amplitude 2 x 1,7°
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 1,65 kg

Voordeel:

  • Trillingsdempingssysteem: permanent veilig en aangenaam werken door minimale trillingen en uitstekende geluidsdemping
  • QuickIN: gereedschapswissel in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gereedschap
  • zeskantige gereedschapshouder voor optimale draaimomentoverbrenging
  • 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu en overbelastingsvrije motor met hoog vermogen en hoog koperaandeel voor maximale snijsnelheid en snelste werkvoortgang. Tachogenerator: constante snelheden, ook onder belasting, en traploze elektronische snelheidsregeling
  • Metalen tandwielen: hoog draagvermogen en maximale levensduur omdat alle tandwielonderdelen van metaal zijn
  • Industriële kabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberen kabel in industriële kwaliteit

Levering:

  • 1 snijmes haakvormig, getand (vorm 217)
  • 1 schraapmes schopvormig, met krasbeschermingscoating (vorm 105)
  • 2 snijbladen L-vormig, getand (vorm 207)
  • 2 snijbladen rechte vorm, getand (vorm 073)
  • 1 snijblad gebogen vorm, Z-bocht (vorm 072)
  • 1 snijmes U-vorm, getand (vorm 212)
  • 2 snijmessen rechte vorm, Z-bocht, getand (vorm 081)
  • 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209)
  • 1 beschermkap voor gereedschapswissel
  • 1 trekkoord met snelsluiting
  • 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4)
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires