• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Oscilador - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Número de artículo: 72297063000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72297063000
EAN / GTIN 4014586893709
Número del fabricante 72297063000
Número L L00010 3670

Descripción

Descripción:

  • Oscilador - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck
  • Nuestro mejor MultiMaster oscilante, incluyendo un amplio equipamiento de accesorios para el sector de la automoción y los vehículos industriales

Característica:

  • Potencia nominal 450 W
  • potencia 250 W
  • oscilaciones 10 000 - 19 500 1/min
  • portaherramientas hexagonal
  • cambio de herramienta QuickIN
  • amplitud 2 x 1,7°
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,65 kg

Ventaja:

  • Sistema antivibratorio: Trabajo permanentemente seguro y agradable gracias a las mínimas vibraciones y a la excelente amortiguación del ruido
  • QuickIN: Cambio de herramienta en menos de 3 segundos gracias al sistema patentado de sujeción rápida FEIN sin herramientas
  • Portaherramientas hexagonal para una óptima transmisión del par de giro
  • Motor de alto rendimiento FEIN de 450 W: Motor de alto rendimiento continuo y a prueba de sobrecarga con alto contenido de cobre para una máxima velocidad de corte y un avance más rápido del trabajo. Tacogenerador: Velocidades constantes incluso bajo carga y regulación electrónica de la velocidad sin escalonamiento
  • Engranaje metálico: Gran capacidad de carga y máxima vida útil, ya que todas las piezas del engranaje son metálicas
  • Cable industrial: Gran radio de acción gracias al cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud de calidad industrial

Volumen de suministro:

  • 1 cuchilla de corte en forma de gancho, dentada (forma 217)
  • 1 cuchilla rascadora en forma de pala, con revestimiento de protección contra arañazos (forma 105)
  • 2 cuchillas de corte en forma de L, dentadas (forma 207)
  • 2 cuchillas de corte en forma recta, dentadas (forma 073)
  • 1 cuchilla de corte en forma curva, doblada en Z (forma 072)
  • 1 cuchilla de corte en U, dentada (forma 212)
  • 2 cuchillas de corte rectas, en Z, dentadas (forma 081)
  • 1 cuchilla de corte en L, dentada (forma 209)
  • 1 funda protectora para el cambio de herramientas
  • 1 cordón de tracción con cierre
  • 1 piedra de afilar (6 37 19 010 01 4)
  • 1 maletín de plástico para herramientas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios