Oscillateur - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Réf.: 72297063000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72297063000
EAN / GTIN 4014586893709
Réf. fabricant 72297063000
Article hors catalogue L00010 3670

Description

Description:

  • Oscillateur - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck
  • Notre meilleur MultiMaster oscillant, y compris de nombreux accessoires, pour le secteur automobile et des véhicules utilitaires

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 450 W
  • puissance de sortie 250 W
  • oscillations 10 000 - 19 500 1/min
  • porte-outil hexagonal
  • changement d'outil QuickIN
  • amplitude 2 x 1,7°
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,65 kg

Avantage(s):

  • Système anti-vibrations: Travail durablement sûr et agréable grâce à des vibrations minimales et à un excellent amortissement des bruits
  • QuickIN: Changement d'outil en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN sans outil
  • Porte-outil hexagonal pour une transmission optimale du couple
  • Moteur haute performance FEIN 450 W: Moteur haute performance résistant à la fatigue et aux surcharges avec une forte proportion de cuivre pour une vitesse de coupe maximale et une progression de travail très rapide. Générateur tachymétrique: Vitesse de rotation constante même en charge et réglage électronique en continu de la vitesse de rotation
  • Engrenage métallique: Capacité de charge élevée et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont en métal
  • Câble industriel: Grand rayon d'action grâce au câble en caoutchouc à fils fins de 5 mètres de long de qualité industrielle

Livraison:

  • 1 lame de coupe en forme de crochet, dentée (forme 217)
  • 1 lame de raclage en forme de pelle, avec revêtement anti-rayures (forme 105)
  • 2 lames de coupe en forme de L, dentées (forme 207)
  • 2 lames de coupe droites, dentées (forme 073)
  • 1 lame de coupe incurvée, courbure en Z (forme 072)
  • 1 lame de coupe en forme de U, dentée (forme 212)
  • 2 lames de coupe droites, courbées en Z, dentées (forme 081)
  • 1 lame de coupe en forme de L, dentée (forme 209)
  • 1 couvercle de protection pour le changement d'outil
  • 1 câble de traction avec fixation
  • 1 pierre à affûter (6 37 19 010 01 4)
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires