• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 12,7 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7100116889
Netto: 49,43 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116889
EAN / GTIN 04054596283602
Herstellernummer 7100116889
L-Nummer L01310 1398

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 12.7 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1181 handelt es sich um ein Abschirmband mit leitfähigem Klebstoff, das für Anwendungen konzipiert ist, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Es wird auf einem abziehbaren Schutzfilm geliefert, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel
Lötbar und stanzfähig