Kivitel:
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
Leírás:
3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1181 egy vezető ragasztó árnyékoló szalag, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek megbízható pont-pont elektromos érintkezést igényelnek. Lehúzható védőfóliára van felszerelve a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas EMI árnyékolásra, földelésre és a statikus elektromosság eloszlatására
Lángálló
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az akril ragasztó oldószerálló
Forrasztható és lyukasztható