Uitvoering:
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 12.7 mm
Omschrijving:
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1181 is een afschermingstape met geleidende lijm die is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbare punt-tot-punt elektrische contacten vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
Kenmerk:
De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
Vlamvertragend
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Acrylaatlijm is bestand tegen oplosmiddelen
Soldeerbaar en ponsbaar