3M™ ET 1181 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, měděná, 12,7 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7100116889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116889
EAN / GTIN 04054596283602
Číslo výrobce 7100116889
L-číslo L01310 1398

Popis

Provedení:

Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 12.7 mm

Popis:

3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1181 je vodivá samolepicí stínicí určená pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům
Možnost pájení a děrování