• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4″-Aufnahme, 50,8 mm, soft

Artikel-Nr.: 7000045278
Netto: 28,49 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045278
EAN / GTIN 50051144450942
Herstellernummer 7000045278
L-Nummer L51710 92

Beschreibung

Ausführung:

Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
Gesamtlänge: 19.3 cm
Gesamtbreite: 13.21 cm

Beschreibung:

Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4″-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.

Merkmal:

Für Produkte, die flächig eingesetzt werden

Hinweis:

Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben
Zum direkten Einsatz auf 3M Roloc Winkelschleifern