Tampon pentru discuri 3M™ Roloc™, 50,8 mm, 1/4-20 intern, moale

Cod articol: 7000045278
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045278
EAN / GTIN 50051144450942
Număr producător 7000045278
L-Număr L51710 92

Descriere

Execuţie:

Placă de susținere din cauciuc cu miez filetat metalic și montură integrată de ¼″
Patru niveluri diferite de duritate pentru a alege flexibilitatea necesară
Lungime totală: 19,3 cm
Lățimea totală: 13,21 cm

Descriere:

Tamponul pentru discuri 3M™ Roloc™ optimizează performanța discurilor Roloc și a discurilor cu peri, oferind sistemul de rezervă potrivit și o fixare sigură pentru aplicațiile de șlefuire. Plăcuțele noastre versatile pentru discuri funcționează cu mașini de găurit, șlefuitoare cu discuri, polizoare cu unghi drept și șlefuitoare rotative.

Caracteristică:

Tampon de suport din cauciuc cu miez filetat din metal și cu un conector integrat de ¼″.
Patru grade diferite de duritate pentru a selecta flexibilitatea necesară
Pentru produsele care sunt utilizate pe o suprafață mare

Notă:

Special potrivit pentru utilizarea cu discurile Roloc Bristle, fleece, de șlefuire și de fibră.
Pentru utilizare directă pe polizoarele unghiulare 3M Roloc