• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Roloc™ Soporte 50 mm

Número de artículo: 7000045278
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045278
EAN / GTIN 50051144450942
Número del fabricante 7000045278
Número L L51710 92

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de goma con núcleo roscado de metal y toma de corriente de ¼″ integrada
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Longitud total: 19.3 cm
Anchura total: 13.21 cm

Descripción:

La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Característica:

Almohadilla de respaldo de goma con núcleo roscado de metal y toma de ¼″ integrada.
Cuatro niveles de dureza diferentes para elegir la flexibilidad necesaria
Para los productos que se utilizan en una zona amplia

Nota:

Especialmente adecuado para utilizar con los discos de cerdas, vellón, lijado y fibra Roloc
Para uso directo en amoladoras angulares 3M Roloc