3M™ Roloc™ Disc Pad opěrný talíř, 50,8 mm, 1/4-20 vnitřní, měkký

Artiklové číslo: 7000045278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045278
EAN / GTIN 50051144450942
Číslo výrobce 7000045278
L-číslo L51710 92

Popis

Provedení:

Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným ¼″ držákem
Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
Celková délka 19,3 cm
Celková šířka: 13.21 cm

Popis:

Gumová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným 1/4″ držákem pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Pro výrobky, které se používají na široké ploše

Poznámka:

Vhodné zejména pro použití s kotoučovými kotouči Roloc Bristle, netkanými, brusnými a optickými kotouči
Pro přímé použití na úhlové brusky 3M Roloc