• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set FSR 200 + FSX 200 Netz-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 691125000
Netto: 169,00 €
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
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691125000
EAN / GTIN 4061792171084
Herstellernummer 691125000
L-Nummer L01750 1459

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fäustlingssander FSR 200 Intec: Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung, staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
  • Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec: Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung, sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten, staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers

    Lieferumfang
  • FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2x Kunststoffkoffer, Werkzeugtasche, 25 Haftschleifblätter 125 mm, 10 Haftschleifblätter 115x103 mm P 40

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 9.107 kg