Set FSR 200 + FSX 200 Machines filaires en set

Réf.: 691125000
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691125000
EAN / GTIN 4061792171084
Réf. fabricant 691125000
Article hors catalogue L01750 1459

Description

Description:

  • Petite ponceuse vibrante FSR 200 Intec : machine légère et maniable pour une utilisation à une main confortable, roulement à billes protégé contre la poussière pour une durée de vie élevée de la machine, cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccordement d'un aspirateur
  • Petite ponceuse excentrique FSX 200 Intec : machine légère et maniable pour une utilisation à une main confortable, excellent rapport poids/puissance pour un travail sans fatigue, roulement à billes protégé contre la poussière pour une durée de vie élevée de la machine, cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccordement d'un aspirateur

    Équipement standard
  • FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2 x coffrets en plastique, mallette souple, 25 feuilles abrasives auto-agrippantes 125 mm, 10 feuilles abrasives auto-agrippantes 115x103 mm P 40

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 9.107 kg