• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Set FSR 200 + FSX 200 Máquinas de cable en el set

Número de artículo: 691125000
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
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691125000
EAN / GTIN 4061792171084
Número del fabricante 691125000
Número L L01750 1459

Descripción

Descripción:

  • Lijadora orbital FSR 200 Intec: máquina ligera y manejable para un manejo cómodo con una mano, rodamientos de bolas protegidos contra polvo para una larga vida útil de la máquina, cartucho colector de polvo con filtro para trabajar sin conectar un aspirador
  • Lijadora excéntrica FSX 200 Intec: máquina ligera y manejable para un manejo cómodo con una mano, muy buena relación peso/rendimiento para un trabajo sin fatiga, rodamientos de bolas protegidos contra polvo para una larga vida útil de la máquina, cartucho colector de polvo con filtro para trabajar sin conectar un aspirador

    Suministro estándar
  • FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2x maletines profesionales, bolsa para herramientas, 25 hojas de lijar adhesivas 125 mm, 10 hojas de lijar adhesivas 115x103 mm P 40

Característica:

  • Bruttogewicht: 9.107 kg