Set FSR 200 + FSX 200 Machines op netvoeding in de set

Artikelnummer: 691125000
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691125000
EAN/GTIN 4061792171084
Nummer fabrikant 691125000
L-nummer L01750 1459

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handpalm-vlakschuurmachine FSR 200 Intec: lichte en handzame machine voor een comfortabele eenhandsbediening, stofdichte kogellagers voor een lange levensduur van de machine, stofopvangcassette met filter voor het werken zonder aansluiting van een alleszuiger
  • Handpalm-excenterschuurmachine FSX 200 Intec: lichte en handzame machine voor een comfortabele eenhandsbediening, zeer goede gewicht-/prestatieverhouding voor onvermoeibaar werken, stofdichte kogellagers voor een lange levensduur van de machine, stofopvangcassette met filter voor het werken zonder aansluiting van een alleszuiger

    Met:
  • FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2x kunststof koffer, gereedschapstas, 25 hechtschuurbladen 125 mm, 10 hechtschuurbladen 115x103 mm P 40

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 9.107 kg