• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Werkzeugtasche, extra lange Ausführung

Artikel-Nr.: 690700
Netto: 183,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Innenmaß Länge 635 mm
Innenmaß Breite 185 mm
Innenmaß Höhe 270 mm
Gewicht 2,7 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690700
EAN / GTIN 4006793741416
Herstellernummer 5480000041

Beschreibung

Ausführung:

Tasche aus Industrie-Leder, Kanten durch Kunststoffwinkel verstärkt. Boden geschützt durch Bodengleiter. Vorder- und Rückwand mit 20 festen Werkzeugschlaufen und 8 genähten Einsteckfächern für Werkzeuge. Halteschlaufen für eine Wasserwaage (600 mm) im Deckel. 2 Steckschlösser und ein Umlaufriemen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile