Gereedschapskoffer, extra lange uitvoering

Artikelnummer: 690700
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Binnenmaat lengte 635 mm
Binnenmaat breedte 185 mm
Binnenmaat hoogte 270 mm
Gewicht 2,7 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690700
EAN/GTIN 4006793741416
Nummer fabrikant 5480000041

Omschrijving

Uitvoering:

Koffer van industrieel leder, randen verstevigd met kunststof hoekprofielen. Bodem beschermd met glijdoppen. Voor- en achterwand met 20 vaste gereedschapslussen en 8 gestikte insteekvakken voor gereedschap. Bevestigingslussen voor een waterpas (600 mm) in het deksel. 2 Steeksloten en een sjorriem.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen