Työkalulaukku, erikoispitkä malli

Tuote nro.: 690700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Työkalujen säilytystapa: Avotaskut

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen säilytystapa Avotaskut
Sisäpituus 635 mm
Sisäleveys 185 mm
Sisäkorkeus 270 mm
Paino 2,7 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 690700
EAN / GTIN 4006793741416
Valmistajan numero 5480000041

Kuvaus

Malli:

Laukku, keinonahkaa, kulmissa muovivahvikkeet. Laukussa on pohjasuojus. Etu- ja takaseinässä 20 kiinteää työkalulenkkiä ja 8 ommeltua taskua työkaluja varten. Kannessa lenkki vesivaa’alle (600 mm). 2 pistolukkoa ja ympäryshihna

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat