• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa para herramientas, versión extralarga

Número de artículo: 690700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida interior Longitud 635 mm
Medida interior Anchura 185 mm
Medida interior Altura 270 mm
Peso 2,7 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 690700
EAN / GTIN 4006793741416
Número del fabricante 5480000041

Descripción

Ejecución:

Bolsa de cuero industrial, cantos reforzados por ángulos de plástico. Base protegida por tacos antideslizantes. Panel delantero y posterior con 20 lazos para herramientas fijos y 8 bolsillos portaobjetos cosidos para herramientas. Lazos de sujeción para un nivel de burbuja (600 mm) en la tapa. 2 cierres rápidos y una correa envolvente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos