Torba za orodje, posebej dolga izvedba

Št. art.: 690700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Notranja dolžina 635 mm
Notranja širina 185 mm
Notranja višina 270 mm
Masa 2,7 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 690700
EAN/GTIN 4006793741416
Številka proizvajalca 5480000041

Opis

Izvedba:

Torba iz industrijskega usnja, robovi so ojačani s kotniki iz umetne mase. Dno je zaščiteno s talnimi drsniki. Sprednja in zadnja stena z 20 fiksnimi zankami za orodje in 8 prišitimi žepi za orodje. Zanke za vodno tehtnico (600 mm) v pokrovu. 2 vtični ključavnici in 1 obodni jermen.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli