• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNGP 040308L-F2M IC908 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte zum Feinschlichten von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 6888910
Netto: 18,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6888910
EAN / GTIN 7291075348637
Herstellernummer 6888910
L-Nummer L23950 582

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F2M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 4.35 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer F2M
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 4.35 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter