WNGP 040308L-F2M IC908 Double-Sided Trigon Inserts for Super Finish Machining Conditions on Stainless Steel

Artikelnummer: 6888910
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888910
EAN/GTIN 7291075348637
Nummer fabrikant 6888910
L-nummer L23950 582

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer F2M, hoekradius (RE) 0,8 mm, richting (HAND) Linkshandig, snijlengte (L) 4,35 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F2M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 4,35 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder