WNGP 040308L-F2M IC908 Oboustranná trigonální vyměnitelná destička pro jemné dokončování nerezové oceli

Č. pol.: 6888910
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6888910
EAN/GTIN 7291075348637
Číslo výrobcu 6888910
Číslo L L23950 582

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky F2M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka řezné hrany (L) 4,35 mm, průměr kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F2M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 4.35 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač